pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1653168 Inserto connettori femmina RJ45 - 1653168

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1653168 Inserto connettori femmina RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Tensione nominale - 72 V

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918970086

Codice prodotto

PHC1653168

Cod. produttore

1653168

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

72 V

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...0.25 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti femmina RJ45, modulare (Keystone), CAT6, 8 poli, schermato, con connessione cavo (LSA), per cavetti e conduttori rigidi AWG 26 ... 22