pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1652729 Inserto portacontatti maschio RJ45 - 1652729

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1652729 Inserto portacontatti maschio RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 72 V

  • Inserto di contatti senza contatti - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918952853

Codice prodotto

PHC1652729

Cod. produttore

1652729

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

72 V

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.16...0.22 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.16...0.22 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.16...0.22 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Con conduttore di protezione:

no

Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione a perforazione di isolante IDC, per cavetti AWG 25... 24 e fili rigidi AWG 24, con fermacavi