pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1652211 Coperchio di protezione D-SUB - 1652211

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Tipo di bloccaggio - Senza

  • Con protezione contro la perdita - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918917142

Codice prodotto

PHC1652211

Cod. produttore

1652211

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Tipo di bloccaggio:

Senza

Con protezione contro la perdita:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Coperchio di protezione D-SUB, grandezza linguetta 3, grado di protezione IP 54, per telai da incasso e mobili VS-25-...