PHOENIX CONTACT - PHC1648474 Adattatore per morsetti - 1648474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
4046356092197
Codice prodotto
PHC1648474
Cod. produttore
1648474
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Altro
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
72.1 mm
Profondità:
73.05 mm


