PHOENIX CONTACT - PHC1648306 Inserto contatti - 1648306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 24
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Corrente nominale In - 20 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356092432
Codice prodotto
PHC1648306
Cod. produttore
1648306
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
24
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
20 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Plastica
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì