PHOENIX CONTACT - PHC1648238 Inserto contatti - 1648238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 16
Diametro del contatto maschio - 2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356092364
Codice prodotto
PHC1648238
Cod. produttore
1648238
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
16
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
20 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì