pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1647624 REDUC-M-KV-M25/M20 ADATTATORE - 1647624

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Altro

  • Nichelato - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918941529

Codice prodotto

PHC1647624

Cod. produttore

1647624

Produttore

PHC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Altro

Nichelato:

sì

Adattatore di riduzione, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring