PHOENIX CONTACT - PHC1646010 Pressacavi - 1646010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 19...19 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918941253
Codice prodotto
PHC1646010
Cod. produttore
1646010
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
19...19 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
43 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
46 mm
Tipo di guarnizione:
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no