PHOENIX CONTACT - PHC1645998 Pressacavi - 1645998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Apertura chiave - 27 mm
Misura angolare dell'esagono - 30 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4017918941260
Codice prodotto
PHC1645998
Cod. produttore
1645998
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Apertura chiave:
27 mm
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Per diametro cavo:
11...16 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura di impiego:
-30...100 °C


