PHOENIX CONTACT - PHC1643000 Passaparete - 1643000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Con filettatura - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918944186
Codice prodotto
PHC1643000
Cod. produttore
1643000
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Con filettatura:
sì
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.