PHOENIX CONTACT - PHC1641756 SACC-M12FS-4QO-0,75 CONNETTORE - 1641756

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4017918921873
Codice prodotto
PHC1641756
Cod. produttore
1641756
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
18.4 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.34...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.34...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.34...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.34...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


