pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1641604 HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA CONNETTORE MASCHIO - 1641604

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1641604 HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza - 34 mm

  • Altezza - 32.36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918890001

Codice prodotto

PHC1641604

Cod. produttore

1641604

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Corrente nominale In:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza:

34 mm

Altezza:

32.36 mm

Profondità:

78.55 mm

Grado di inquinamento:

3

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Connettore, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, esecuzione : maschio, Spina, Connessione IDC, 10 A, 0,75 mm² ... 1,5 mm², diametro esterno conduttore:6 mm ... 12 mm, applicazione: Standard