pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1639245 SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1300EQSE Quadro st - 1639245

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1639245 SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1300EQSE Quadro st

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Protezione delle catene - Senza

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007639171

Codice prodotto

PHC1639245

Cod. produttore

1639245

Produttore

PHC

Larghezza:

400 mm

Protezione delle catene:

Senza

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

numero di inseguitori MPP supportati:

4

numero di ingressi per inseguitore MPP:

2

numero di uscite per inseguitore MPP:

2

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di prova tipo 1:

sì

Classe di prova tipo 2:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Corrente d'uscita max.:

40 A

Colore:

Altro

Corrente d'ingresso massima per stringa:

20 A

Tipo di introduzione:

Raccordo a vite

Con collegamento di terra:

sì

Attrezzato con sezionatore di carico:

sì

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; Stesso numero di stringhe di ingresso e di uscita; numero di MPP Tracker supportati: 4; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Interruttore DC per i vigili del fuoco; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo