pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1636402 Inserto contatti - 1636402

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1636402 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 100 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356180320

Codice prodotto

PHC1636402

Cod. produttore

1636402

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

100 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

6

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...35 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

52.2 mm

Profondità:

111 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1636402 - HC-K 6 6 EBUS Inserto portacontatti