PHOENIX CONTACT - PHC1636392 Inserto contatti - 1636392

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 100 A
Tensione nominale - 690 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356180313
Codice prodotto
PHC1636392
Cod. produttore
1636392
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
100 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
6
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
16...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
16...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...35 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
47.8 mm
Profondità:
111 mm