pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1629228 M23-07S1N8A80DU CONNETTORE - 1629228

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1629228 M23-07S1N8A80DU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti dati - 0

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 7

  • Per diametro esterno cavo - 3...15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626618616

Codice prodotto

PHC1629228

Cod. produttore

1629228

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti dati:

0

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

7

Per diametro esterno cavo:

3...15 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)