pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1629216 M23-09P1N8A80DU CONNETTORE - 1629216

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1629216 M23-09P1N8A80DU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 1

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 3...15 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626618494

Codice prodotto

PHC1629216

Cod. produttore

1629216

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

1

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

3...15 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

8

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

300 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)