PHOENIX CONTACT - PHC1629212 Connettore per cavi - 1629212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti dati - 0
Numero di contatti di potenza - 0
Tipo di bloccaggio - Altro
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626618456
Codice prodotto
PHC1629212
Cod. produttore
1629212
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti dati:
0
Numero di contatti di potenza:
0
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no
Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1629212 - M23-12S1N8A80DU CONNETTORE PER CAVI


