pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1629192 M23-1RP1N8A80DU CONNETTORE - 1629192

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1629192 M23-1RP1N8A80DU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Per diametro esterno cavo - 3...15 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 16

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626618258

Codice prodotto

PHC1629192

Cod. produttore

1629192

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

3

Per diametro esterno cavo:

3...15 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

16

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

150 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 16+2+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)