PHOENIX CONTACT - PHC1629165 M23-12S1N8A8004S CONNESSIONE - 1629165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 12
Numero di contatti di controllo - 12
Per diametro esterno cavo - 9...15 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626617985
Codice prodotto
PHC1629165
Cod. produttore
1629165
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
12
Numero di contatti di controllo:
12
Per diametro esterno cavo:
9...15 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
150 V
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no