PHOENIX CONTACT - PHC1629030 M17-6ES1N8A8003 CONNETTORE - 1629030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 6
Per diametro esterno cavo - 5.5...9.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 0
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626706092
Codice prodotto
PHC1629030
Cod. produttore
1629030
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
6
Per diametro esterno cavo:
5.5...9.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
630 V
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no