pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1629011 M17-08S1N8A8004S CONNETTORE - 1629011

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1629011 M17-08S1N8A8004S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 8

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 8.5...12.3 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626705903

Codice prodotto

PHC1629011

Cod. produttore

1629011

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

8.5...12.3 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

60 V

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M17, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 8, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)