pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1628975 Connettore per cavi - 1628975

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1628975 Connettore per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626705545

Codice prodotto

PHC1628975

Cod. produttore

1628975

Produttore

PHC

M17, Connettore per cavi, serie: M17 PRO, diritto, schermati: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 5+3+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)