PHOENIX CONTACT - PHC1628801 Connettore per cavi - 1628801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti dati - 0
Numero di contatti di potenza - 0
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tipo di bloccaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626618890
Codice prodotto
PHC1628801
Cod. produttore
1628801
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti dati:
0
Numero di contatti di potenza:
0
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


