PHOENIX CONTACT - PHC1628200 EV-T2G3PC-1AC32A-10,0M6,0ESBK0 PROLUNGA - 1628200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Numero dei conduttori di comunicazione - 2
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo) - no
Confezione
1 PZ
Tipo di corrente:
AC monofase
Numero dei conduttori di comunicazione:
2
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):
no
Modalità di carica:
Modalità 3
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
250 V
Con sensore di temperatura:
no
Lunghezza del cavo:
10 m
Tipo di cavo:
Diritto
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Altro


