PHOENIX CONTACT - PHC1627801 Cavo di ricarica AC - 1627801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Modalità di carica - Modalità 3
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626355283
Codice prodotto
PHC1627801
Cod. produttore
1627801
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC monofase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Modalità di carica:
Modalità 3
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Numero dei conduttori di comunicazione:
2
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Diritto
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):
no
Trattamento superficiale:
Altro
Materiale di contatto:
Altro


