pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1627735 CA-12S2N128007 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1627735

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1627735 CA-12S2N128007 CONNETTORE PER APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 12

  • Per diametro esterno cavo - 6...10 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626348209

Codice prodotto

PHC1627735

Cod. produttore

1627735

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

12

Per diametro esterno cavo:

6...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

74 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1069312