pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1627356 EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO T1 AC - 1627356

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1627356 EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO T1 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Numero dei conduttori di comunicazione - 2

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 1

  • Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera

  • Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626317007

Codice prodotto

PHC1627356

Cod. produttore

1627356

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC monofase

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 1

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

Modalità di carica:

Modalità 3

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

250 V

Con sensore di temperatura:

no

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Altro

Cavo di ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1627356 - EV-T1G3K-1AC32A-5 0M6 0ESBK01 CAVO T1 AC