pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1627355 Cavo di ricarica AC - 1627355

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1627355 Cavo di ricarica AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Numero dei conduttori di comunicazione - 2

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera

  • Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626315171

Codice prodotto

PHC1627355

Cod. produttore

1627355

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC trifase

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

Modalità di carica:

Modalità 3

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

480 V

Con sensore di temperatura:

no

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Altro

Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale. Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015.