PHOENIX CONTACT - PHC1623778 RC-15P2030 CONTATTO A CRIMPARE - 1623778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1 mm²
Diametro del contatto maschio - 1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4055626190273
Codice prodotto
PHC1623778
Cod. produttore
1623778
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1 mm²
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


