pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1622007 SH-8EPC58A8LDL Connettore M23 - 1622007

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1622007 SH-8EPC58A8LDL Connettore M23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Per diametro esterno cavo - 7.5...18 mm

  • Numero di contatti dati - 4

  • Temperatura ambiente - -40...115 °C

  • Tensione nominale - 850 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626011820

Codice prodotto

PHC1622007

Cod. produttore

1622007

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

5

Per diametro esterno cavo:

7.5...18 mm

Numero di contatti dati:

4

Temperatura ambiente:

-40...115 °C

Tensione nominale:

850 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 18 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta