PHOENIX CONTACT - PHC1621580 Contatto a crimpare - 1621580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...2.5 mm²
Diametro del contatto maschio - 2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356937207
Codice prodotto
PHC1621580
Cod. produttore
1621580
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...2.5 mm²
Diametro del contatto maschio:
2 mm
Materiale del contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


