pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1621563 Connettore per apparecchi anteriore - 1621563

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1621563 Connettore per apparecchi anteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 13

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Con collegamento schermato -

  • Con collegamento PE - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356937115

Codice prodotto

PHC1621563

Cod. produttore

1621563

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

13

Corrente nominale In:

30 A

Con collegamento schermato:

Con collegamento PE:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Temperatura d'esercizio:

-40...115 °C

Tensione nominale:

850 V

Sezione conduttore collegabile:

0.06...4 mm²

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Ibrido, serie: SH, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, misura flangia: 26 mm x 26 mm