pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1620045 CA-06P1N129008 CONNETTORE PER GIUNTI - 1620045

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1620045 CA-06P1N129008 CONNETTORE PER GIUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Per diametro esterno cavo - 10...14.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356819527

Codice prodotto

PHC1620045

Cod. produttore

1620045

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Per diametro esterno cavo:

10...14.5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

6

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

74 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 10 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1467187