PHOENIX CONTACT - PHC1620032 CA-12S1N129008 CONNETTORE PER GIUNTI - 1620032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Per diametro esterno cavo - 10...14.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4046356819633
Codice prodotto
PHC1620032
Cod. produttore
1620032
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Per diametro esterno cavo:
10...14.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
12
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
74 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no