PHOENIX CONTACT - PHC1620019 CA-19P1N129008 Connettore per giunti - 1620019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 3
Per diametro esterno cavo - 10...14.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 16
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356819763
Codice prodotto
PHC1620019
Cod. produttore
1620019
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
3
Per diametro esterno cavo:
10...14.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
16
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
74 V
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no