pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619973 Connettore per apparecchi anteriore - 1619973

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619973 Connettore per apparecchi anteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 9

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Con collegamento schermato -

  • Con collegamento PE - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356820097

Codice prodotto

PHC1619973

Cod. produttore

1619973

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

9

Corrente nominale In:

20 A

Con collegamento schermato:

Con collegamento PE:

no

Materiale del corpo:

Zinco

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

74 V

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1339325