pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619965 CA-16S1N122S00 CONNETTORE M23 - 1619965

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619965 CA-16S1N122S00 CONNETTORE M23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356820172

Codice prodotto

PHC1619965

Cod. produttore

1619965

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

0

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

150 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 16, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1679718