PHOENIX CONTACT - PHC1619895 CA-09S1N126Z00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 0
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 0
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356820714
Codice prodotto
PHC1619895
Cod. produttore
1619895
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
0
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tensione nominale:
300 V
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


