PHOENIX CONTACT - PHC1619864 CA-12P1N126Y00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 0
Corrente nominale In - 8 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356821025
Codice prodotto
PHC1619864
Cod. produttore
1619864
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tensione nominale:
150 V
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


