pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619841 CA-09S1N8AHZ00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619841

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619841 CA-09S1N8AHZ00 CONNETTORE PER APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356821254

Codice prodotto

PHC1619841

Cod. produttore

1619841

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

0

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

6 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

300 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per apparecchi posteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione assiale, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.