pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619776 CA-06S1N1280DN CONNETTORE PER CAVI - 1619776

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619776 CA-06S1N1280DN CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con filettatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356821414

Codice prodotto

PHC1619776

Cod. produttore

1619776

Produttore

PHC

Con filettatura:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1340669