PHOENIX CONTACT - PHC1619751 CA-19P1N1280DN CONNETTORE PER CAVI - 1619751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 3
Per diametro esterno cavo - 3...14.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 16
Confezione
1 PZ
EAN
4046356821667
Codice prodotto
PHC1619751
Cod. produttore
1619751
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
3
Per diametro esterno cavo:
3...14.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
16
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
74 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


