pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619646 CA-12P1N128008 CONNETTORE PER CAVI - 1619646

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619646 CA-12P1N128008 CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti dati - 0

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356822329

Codice prodotto

PHC1619646

Cod. produttore

1619646

Produttore

PHC

Numero di contatti dati:

0

Numero di contatti di potenza:

0

Esecuzione della scatola:

Diritto

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

150 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti.