pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619633 CA-12F2N8A85DU CONNETTORE PER CAVI - 1619633

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619633 CA-12F2N8A85DU CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 12

  • Per diametro esterno cavo - 3...14.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356822459

Codice prodotto

PHC1619633

Cod. produttore

1619633

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

12

Per diametro esterno cavo:

3...14.5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

74 V

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1069313