pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619574 CA-07P1N128006S CONNETTORE PER CAVI - 1619574

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619574 CA-07P1N128006S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356823005

Codice prodotto

PHC1619574

Cod. produttore

1619574

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

300 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON. Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti.