pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619501 CA-07P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI - 1619501

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619501 CA-07P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 17 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356823548

Codice prodotto

PHC1619501

Cod. produttore

1619501

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

17 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

300 V

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON. Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature.