pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619331 CA-12S1N12T0DN CONNETTORE PER CAVO - 1619331

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619331 CA-12S1N12T0DN CONNETTORE PER CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 12

  • Per diametro esterno cavo - 3...14.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356825139

Codice prodotto

PHC1619331

Cod. produttore

1619331

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

12

Per diametro esterno cavo:

3...14.5 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Numero di contatti dati:

12

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

74 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, angolato, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta