pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619277 K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 CONDUTTORE - 1619277

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619277 K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 CONDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con conduttore di protezione - no

  • Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 - no

  • Senza fumo secondo IEC 61034-2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356833448

Codice prodotto

PHC1619277

Cod. produttore

1619277

Produttore

PHC

Con conduttore di protezione:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, applicazione: Segnale, sovrastampato in materia plastica dritto, lunghezza cavo: 2 m, schermato: sì, colore guaina esterna: verde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta