pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1618698 ST-5ES1N8A9K04S CONNETTORE PER GIUNTI - 1618698

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1618698 ST-5ES1N8A9K04S CONNETTORE PER GIUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Per diametro esterno cavo - 9...11.2 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356809719

Codice prodotto

PHC1618698

Cod. produttore

1618698

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

6

Per diametro esterno cavo:

9...11.2 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

1

Corrente nominale In:

14 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore per giunti, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11,2 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.